EATON - Schienenträger, N, PE, für CI-Gehäuse, HxT=20x5(10,15)mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 067739
Polzahl - 2
Max. Bemessungsstrom - 630 A
Schienenabstand - 50 mm
Herkunftsland - FI
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080677390
Sonepar Artikelnummer
120204955
Hersteller Artikelnummer
067739
Hersteller Typ
SH0632
Hersteller Artikel Nr.:
067739
Polzahl:
2
Max. Bemessungsstrom:
630 A
Schienenabstand:
50 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.035 kg
Sammelschienenträger Platzeinheit/N, für die Verwendung in zwei Gehäusen, Bemessungsbetriebsstrom le=250, 630A, für Kupferschienen 20 x 5, 20x10, Geeignet für 20 x 15 mm


