Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Schienenverbindung, 1600A, für Profil, T, L=150mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Schienenverbindung, 1600A, für Profil, T, L=150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 107204

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsstrom - 1600 A

  • Art der Verbindung - sonstige

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081069675

Sonepar Artikelnummer

120925408

Hersteller Artikelnummer

107204

Hersteller Typ

BBT-CU-BAR500/720-150

Hersteller Artikel Nr.:

107204

Polzahl:

1

Bemessungsstrom:

1600 A

Art der Verbindung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

1.406 kg

Sammelschienenlängsverbindung, 1600A, für Doppel-T-Profil, L=150mm, für Sammelschienensysteme SASY60i