Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Schienenverbindung 20-30x5/10, 95 mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Schienenverbindung 20-30x5/10, 95 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 107201

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsstrom - 630 A

  • Art der Verbindung - sonstige

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081069644

Sonepar Artikelnummer

120212216

Hersteller Artikelnummer

107201

Hersteller Typ

BBT-CU20-30X5/10-95

Hersteller Artikel Nr.:

107201

Polzahl:

1

Bemessungsstrom:

630 A

Art der Verbindung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.530 kg

Sammelschienenlängsverbindung, 630A, 20-30x5/10, L=95mm, für Sammelschienensysteme SASY60i