Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Schienenverbindung, 460A, 12-20x5/10, 38mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Schienenverbindung, 460A, 12-20x5/10, 38mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 138379

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsstrom - 460 A

  • Art der Verbindung - sonstige

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081351596

Sonepar Artikelnummer

120925449

Hersteller Artikelnummer

138379

Hersteller Typ

BBT-CU12-20X5/10-38

Hersteller Artikel Nr.:

138379

Polzahl:

1

Bemessungsstrom:

460 A

Art der Verbindung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.150 kg

Sammelschienenlängsverbindung, 460A, 12-20x5/10, L=38mm, für Sammelschienensysteme SASY60i