EATON - Schild, für 2 Stellungsschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290260
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Sprache des Aufdrucks - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "Pfeil"
Farbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082902605
Sonepar Artikelnummer
120803023
Hersteller Artikelnummer
290260
Hersteller Typ
M22-XCK3
Hersteller Artikel Nr.:
290260
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
Symbol "Pfeil"
Farbe:
Silber
Form:
quadratisch
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg


