EATON - Schild, für 4-Stellungsschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 279435
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Sprache des Aufdrucks - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "Pfeil"
Farbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082794354
Sonepar Artikelnummer
120205908
Hersteller Artikelnummer
279435
Hersteller Typ
M22-XCK2
Hersteller Artikel Nr.:
279435
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
Symbol "Pfeil"
Farbe:
Silber
Form:
quadratisch
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg


