EATON - Schild, NOT-AUS, gelb, blanko

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 269580
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Sprache des Aufdrucks - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Farbe - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4015082695804
Sonepar Artikelnummer
120205905
Hersteller Artikelnummer
269580
Hersteller Typ
M22-XBK
Hersteller Artikel Nr.:
269580
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
gelb
Form:
rund
Außendurchmesser:
60 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg


