Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Schild, NOT-AUS, gelb, D = 60 mm, mit Symbol IEC60417-5638

EATON
kopierenkopieren
EATON - Schild, NOT-AUS, gelb, D = 60 mm, mit Symbol IEC60417-5638

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 180472

  • Wörtlicher Aufdruck - ohne

  • Sprache des Aufdrucks - sonstige

  • Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "NOT AUS"

  • Farbe - gelb

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081756377

Sonepar Artikelnummer

120802721

Hersteller Artikelnummer

180472

Hersteller Typ

M22-XBK-ESS

Hersteller Artikel Nr.:

180472

Wörtlicher Aufdruck:

ohne

Sprache des Aufdrucks:

sonstige

Aufdruck ISO-Symbole:

Symbol "NOT AUS"

Farbe:

gelb

Form:

rund

Außendurchmesser:

60 mm

Breite:

60 mm

Höhe:

1 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.003 kg

NOT-HALT Schild, Sortiment: Zubehör, gelb, Anbindung an SmartWire-DT: nein