Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Schild, NOT-AUS, gelb, D = 90 mm, 4-sprachig, DE, EN, NL, FR

EATON
kopierenkopieren
EATON - Schild, NOT-AUS, gelb, D = 90 mm, 4-sprachig, DE, EN, NL, FR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 216467

  • Wörtlicher Aufdruck - sonstige

  • Sprache des Aufdrucks - verschiedene

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Farbe - gelb

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082164676

Sonepar Artikelnummer

120205903

Hersteller Artikelnummer

216467

Hersteller Typ

M22-XAK3

Hersteller Artikel Nr.:

216467

Wörtlicher Aufdruck:

sonstige

Sprache des Aufdrucks:

verschiedene

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Farbe:

gelb

Form:

rund

Außendurchmesser:

90 mm

Breite:

90 mm

Höhe:

1 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.008 kg

NOT-AUS-Schild, Sortiment: Zubehör, gelb, Anbindung an SmartWire-DT: nein