Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Schild, NOT-AUS, gelb, D = 90 mm, beschriftbar

EATON
kopierenkopieren
EATON - Schild, NOT-AUS, gelb, D = 90 mm, beschriftbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 216469

  • Wörtlicher Aufdruck - ohne

  • Sprache des Aufdrucks - sonstige

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Farbe - gelb

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120925545

Hersteller Artikelnummer

216469

Hersteller Typ

M22-XAK-*

Hersteller Artikel Nr.:

216469

Wörtlicher Aufdruck:

ohne

Sprache des Aufdrucks:

sonstige

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Farbe:

gelb

Form:

rund

Außendurchmesser:

90 mm

Breite:

90 mm

Höhe:

1 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.008 kg

NOT-AUS-Schild, Sortiment: Zubehör, Anbindung an SmartWire-DT: nein