Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Schild, NOT-AUS, gelb, H x B = 50 x 33 mm, blanko

EATON
kopierenkopieren
EATON - Schild, NOT-AUS, gelb, H x B = 50 x 33 mm, blanko

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 216470

  • Wörtlicher Aufdruck - ohne

  • Sprache des Aufdrucks - sonstige

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Farbe - gelb

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015082164706

Sonepar Artikelnummer

120206203

Hersteller Artikelnummer

216470

Hersteller Typ

M22-XZK

Hersteller Artikel Nr.:

216470

Wörtlicher Aufdruck:

ohne

Sprache des Aufdrucks:

sonstige

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Farbe:

gelb

Form:

rechteckig

Außendurchmesser:

0 mm

Breite:

33 mm

Höhe:

1 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.002 kg

NOT-AUS-Schild, Sortiment: Zubehör, gelb, Anbindung an SmartWire-DT: nein