Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Schild, NOT-AUS, gelb, H x B = 50 x 33 mm, Emergency Stop

EATON
kopierenkopieren
EATON - Schild, NOT-AUS, gelb, H x B = 50 x 33 mm, Emergency Stop

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 216472

  • Wörtlicher Aufdruck - sonstige

  • Sprache des Aufdrucks - Englisch

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Farbe - gelb

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015082164720

Sonepar Artikelnummer

120206206

Hersteller Artikelnummer

216472

Hersteller Typ

M22-XZK-GB99

Hersteller Artikel Nr.:

216472

Wörtlicher Aufdruck:

sonstige

Sprache des Aufdrucks:

Englisch

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Farbe:

gelb

Form:

rechteckig

Außendurchmesser:

0 mm

Breite:

33 mm

Höhe:

1 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.002 kg

NOT-AUS-Schild, Sortiment: Zubehör, gelb, Anbindung an SmartWire-DT: nein