Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Schild, NOT-AUS, gelb, H x B = 50 x 33 mm, EMERGENZA

EATON
kopierenkopieren
EATON - Schild, NOT-AUS, gelb, H x B = 50 x 33 mm, EMERGENZA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 216474

  • Wörtlicher Aufdruck - sonstige

  • Sprache des Aufdrucks - Italienisch

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Farbe - gelb

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082164744

Sonepar Artikelnummer

120206207

Hersteller Artikelnummer

216474

Hersteller Typ

M22-XZK-I99

Hersteller Artikel Nr.:

216474

Wörtlicher Aufdruck:

sonstige

Sprache des Aufdrucks:

Italienisch

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Farbe:

gelb

Form:

rechteckig

Außendurchmesser:

0 mm

Breite:

33 mm

Höhe:

1 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.002 kg

NOT-AUS-Schild, Sortiment: Zubehör, gelb, Anbindung an SmartWire-DT: nein