EATON - Schild, NOT-AUS, gelb, H x B = 50 x 33 mm, mit Symbol IEC60417-5638

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180470
Wörtlicher Aufdruck - Not-Aus
Sprache des Aufdrucks - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "NOT AUS"
Farbe - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081756353
Sonepar Artikelnummer
120802720
Hersteller Artikelnummer
180470
Hersteller Typ
M22-XZK-ESS
Hersteller Artikel Nr.:
180470
Wörtlicher Aufdruck:
Not-Aus
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
Symbol "NOT AUS"
Farbe:
gelb
Form:
rechteckig
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
33 mm
Höhe:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg


