EATON - Schild, NOT-AUS, gelb, H x B = 50 x 50 mm, 4-sprachig, DE, EN, FR, IT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216484
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Sprache des Aufdrucks - verschiedene
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Farbe - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082164843
Sonepar Artikelnummer
120036801
Hersteller Artikelnummer
216484
Hersteller Typ
M22-XYK1
Hersteller Artikel Nr.:
216484
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
verschiedene
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
gelb
Form:
quadratisch
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg


