EATON - Schild, NOT-AUS, H x B = 50 x 50 mm, gelb, + Sonderbeschriftung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 231181
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Sprache des Aufdrucks - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Farbe - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120925557
Hersteller Artikelnummer
231181
Hersteller Typ
M22-XYK-*
Hersteller Artikel Nr.:
231181
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
gelb
Form:
quadratisch
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg


