Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Schild, NOT-HALT, D = 90 mm, gelb, PL, EN, DE, IT

EATON
kopierenkopieren
EATON - Schild, NOT-HALT, D = 90 mm, gelb, PL, EN, DE, IT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 167640

  • Wörtlicher Aufdruck - Not-Aus

  • Sprache des Aufdrucks - verschiedene

  • Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "NOT AUS"

  • Farbe - gelb

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081641291

Sonepar Artikelnummer

120492629

Hersteller Artikelnummer

167640

Hersteller Typ

M22-XAK15

Hersteller Artikel Nr.:

167640

Wörtlicher Aufdruck:

Not-Aus

Sprache des Aufdrucks:

verschiedene

Aufdruck ISO-Symbole:

Symbol "NOT AUS"

Farbe:

gelb

Form:

rund

Außendurchmesser:

90 mm

Breite:

90 mm

Höhe:

30 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.008 kg

NOT-HALT Schild, Sortiment: Zubehör, gelb, Anbindung an SmartWire-DT: nein