Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Schild, NOT-HALT, H x B = 50 x 33 mm, gelb, Polnisch

EATON
kopierenkopieren
EATON - Schild, NOT-HALT, H x B = 50 x 33 mm, gelb, Polnisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 167636

  • Wörtlicher Aufdruck - Not-Aus

  • Sprache des Aufdrucks - Polnisch

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Farbe - gelb

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081641253

Sonepar Artikelnummer

120492625

Hersteller Artikelnummer

167636

Hersteller Typ

M22-XZK1-PL99

Hersteller Artikel Nr.:

167636

Wörtlicher Aufdruck:

Not-Aus

Sprache des Aufdrucks:

Polnisch

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Farbe:

gelb

Form:

rechteckig

Außendurchmesser:

0 mm

Breite:

33 mm

Höhe:

1 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.002 kg

NOT-HALT Schild, Sortiment: Zubehör, gelb, Anbindung an SmartWire-DT: nein