Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Schild, NOT-HALT, H x B = 50 x 50 mm, gelb, PL, EN, DE, IT

EATON
kopierenkopieren
EATON - Schild, NOT-HALT, H x B = 50 x 50 mm, gelb, PL, EN, DE, IT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 167642

  • Wörtlicher Aufdruck - Not-Aus

  • Sprache des Aufdrucks - verschiedene

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Farbe - gelb

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081641314

Sonepar Artikelnummer

120492631

Hersteller Artikelnummer

167642

Hersteller Typ

M22-XYK15

Hersteller Artikel Nr.:

167642

Wörtlicher Aufdruck:

Not-Aus

Sprache des Aufdrucks:

verschiedene

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Farbe:

gelb

Form:

quadratisch

Außendurchmesser:

0 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

30 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.003 kg

NOT-HALT Schild, Sortiment: Zubehör, gelb, Anbindung an SmartWire-DT: nein