EATON - Schild-Trägerplatte, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 036601
Breite - 25 mm
Höhe - 38 mm
Lochdurchmesser - 16 mm
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080366010
Sonepar Artikelnummer
120165384
Hersteller Artikelnummer
036601
Hersteller Typ
Q25TS-X
Hersteller Artikel Nr.:
036601
Breite:
25 mm
Höhe:
38 mm
Lochdurchmesser:
16 mm
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.005 kg


