EATON - Schildtraeger+Schild individ.beschriftet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 279436
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Sprache des Aufdrucks - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Farbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121282543
Hersteller Artikelnummer
279436
Hersteller Typ
M22-XCK-*
Hersteller Artikel Nr.:
279436
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
Silber
Form:
quadratisch
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg


