EATON - Schildträger, für XW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 158617
Ausführung - sonstige
Breite - 1 mm
Höhe - 40 mm
Tiefe - 1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081551491
Sonepar Artikelnummer
120802542
Hersteller Artikelnummer
158617
Hersteller Typ
XMW-M22-LPA
Hersteller Artikel Nr.:
158617
Ausführung:
sonstige
Breite:
1 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.000 kg
Einzelteile MCC: Schildträger für MCC-Module, passend auf Lampen/Taster der RMQ-Serie Ø 22,5 mm


