EATON - Schildträger, ohne Schild, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216392
Breite - 30 mm
Höhe - 50 mm
Lochdurchmesser - 22 mm
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4015082163921
Sonepar Artikelnummer
120036759
Hersteller Artikelnummer
216392
Hersteller Typ
M22S-ST-X
Hersteller Artikel Nr.:
216392
Breite:
30 mm
Höhe:
50 mm
Lochdurchmesser:
22 mm
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
Dieser Tastenträger passt zum RMQ-Titan Befehls- und Meldegerätesortiment. Passende Tastenplatten sind separat erhältlich und können für jeden Kundenwunsch einzeln durch Belaserung beschriftet werden.


