EATON - Schirm für IC, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 158124
Ausführung - sonstige
Breite - 75 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 1880 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081547128
Sonepar Artikelnummer
120507211
Hersteller Artikelnummer
158124
Hersteller Typ
XSFBA
Hersteller Artikel Nr.:
158124
Ausführung:
sonstige
Breite:
75 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
1880 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.000 kg
Schirm für IC


