Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Schließeinsatz, Doppelbart, Dorn 3mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Schließeinsatz, Doppelbart, Dorn 3mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 255309

  • Ausführung des Handgriffes - sonstige

  • Knebel - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082553098

Sonepar Artikelnummer

120124744

Hersteller Artikelnummer

255309

Hersteller Typ

NWS-SHE/DLB/DN3

Hersteller Artikel Nr.:

255309

Ausführung des Handgriffes:

sonstige

Knebel:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Ja

Art der Schließung:

Doppelbart

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.076 kg

Doppelbart-Schließeinsatz, Mandrel 3 mm