Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Schliesser-Kontakt-PCB

EATON
kopierenkopieren
EATON - Schliesser-Kontakt-PCB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EP-401607

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Leiterplattenanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082971694

Sonepar Artikelnummer

121379581

Hersteller Artikelnummer

EP-401607

Hersteller Typ

M22-KP10

Hersteller Artikel Nr.:

EP-401607

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Leiterplattenanschluss

Montageart:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Ausführung:

aufsteckbar und integrierbar

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

MA

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.001 kg

RMQ-Titan-Lösung für PCB, Kontaktelement, PCB-Anschluss, 1 Schließer