Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Schließung, Schwenkhebel

EATON
kopierenkopieren
EATON - Schließung, Schwenkhebel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 187343

  • Ausführung des Handgriffes - Schwenkhebel

  • Knebel - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015081824014

Sonepar Artikelnummer

120505244

Hersteller Artikelnummer

187343

Hersteller Typ

XALP-N

Hersteller Artikel Nr.:

187343

Ausführung des Handgriffes:

Schwenkhebel

Knebel:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Ja

Art der Schließung:

Druckknopf

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

83024200

Gewicht:

0.130 kg

Schwenkhebel-Verschluss mit Drucktaster, Verschluss mit 3-mm-Doppelbart bei Türen standardmäßig im Lieferumfang enthalten, schwarzer glasverstärkter Polyamid-Schwenkgriff mit Drucktaster, Befestigungsmaterial, verzinkter Stahl, mit Dichtung