Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Schloss, +Einsatz, 3mm Doppelbart

EATON
kopierenkopieren
EATON - Schloss, +Einsatz, 3mm Doppelbart

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 133102

  • Ausführung des Handgriffes - sonstige

  • Knebel - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081299652

Sonepar Artikelnummer

120504736

Hersteller Artikelnummer

133102

Hersteller Typ

LC-DBIT3-CS

Hersteller Artikel Nr.:

133102

Ausführung des Handgriffes:

sonstige

Knebel:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Nein

Art der Schließung:

Doppelbart

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83014090

Gewicht:

0.129 kg

Universalverschlüsse für CS Wandgehäuse, unter anderem, 3 mm Doppelbart, Schlossschild aus hochwertigem, schlagfestem Zinkdruckguss, Schließeinsätze und Riegel aus Metall, Gegenmutter aus Metall, mit Aussparung, kompatibel mit Standardriegeln für Standard-Türausschnitte 22,5 x 20,4 mm, pulverbeschichtet staubgrau RAL 7037, Schlüssel bitte separat bestellen