Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Schloß gleichschließend inkl. 2 Schlüssel, grau

EATON
kopierenkopieren
EATON - Schloß gleichschließend inkl. 2 Schlüssel, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102467

  • Ausführung des Handgriffes - Schlüssel

  • Knebel - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081023554

Sonepar Artikelnummer

120173943

Hersteller Artikelnummer

102467

Hersteller Typ

BPZ-LOCK

Hersteller Artikel Nr.:

102467

Ausführung des Handgriffes:

Schlüssel

Knebel:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Ja

Art der Schließung:

Zylinder

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83014019

Gewicht:

0.100 kg

Verriegelung, verriegeln, BPZ-LOCK, gleichschließend, Profilhalbzylinder, inkl. 2 Schlüssel, für Drehriegel und Doppelbart-Schloss für alle IP30- und IP54-Gehäuse, grau