Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Schloss mit 5mm Doppelbart-Einsatz

EATON
kopierenkopieren
EATON - Schloss mit 5mm Doppelbart-Einsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 133103

  • Ausführung des Handgriffes - sonstige

  • Knebel - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081299669

Sonepar Artikelnummer

121270198

Hersteller Artikelnummer

133103

Hersteller Typ

LC-DBIT5-CS

Hersteller Artikel Nr.:

133103

Ausführung des Handgriffes:

sonstige

Knebel:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Nein

Art der Schließung:

Doppelbart

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83014090

Gewicht:

0.129 kg

Universalverschlüsse für CS Wandgehäuse, unter anderem, 5 mm Doppelbart, Schlossschild aus hochwertigem, schlagfestem Zinkdruckguss, Schließeinsätze und Riegel aus Metall, Gegenmutter aus Metall, mit Aussparung, kompatibel mit Standardriegeln für Standard-Türausschnitte 22,5 x 20,4 mm, pulverbeschichtet staubgrau RAL 7037, Schlüssel bitte separat bestellen