Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Schloß mit D Loch

EATON
kopierenkopieren
EATON - Schloß mit D Loch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 116675

  • Ausführung des Handgriffes - Schlüssel

  • Knebel - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081164202

Sonepar Artikelnummer

120174527

Hersteller Artikelnummer

116675

Hersteller Typ

BPZ-LOCK/DH

Hersteller Artikel Nr.:

116675

Ausführung des Handgriffes:

Schlüssel

Knebel:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Ja

Art der Schließung:

Zylinder

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83014019

Gewicht:

0.080 kg

Halber Europrofil-Zylinder für Schwenkhebel, Betätigung halbrund