Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Schloss-Set mit Kunststoffschlüssel

EATON
kopierenkopieren
EATON - Schloss-Set mit Kunststoffschlüssel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 275422

  • Ausführung des Handgriffes - Schlüssel

  • Knebel - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015082754228

Sonepar Artikelnummer

120043627

Hersteller Artikelnummer

275422

Hersteller Typ

SS-KS-61005

Hersteller Artikel Nr.:

275422

Ausführung des Handgriffes:

Schlüssel

Knebel:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Nein

Art der Schließung:

Doppelbart

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

83015000

Gewicht:

0.130 kg

Verriegeln, Standverteiler, Aufbau, Einbau, Kunststoff