EATON - Schlüssel für Schloß mit 6x6 Loch SH6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 116674
Ausführung - Zylinder
Schlüsselweite - 0 mm
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081164196
Sonepar Artikelnummer
120174526
Hersteller Artikelnummer
116674
Hersteller Typ
BPZ-KEY/SH6
Hersteller Artikel Nr.:
116674
Ausführung:
Zylinder
Schlüsselweite:
0 mm
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
83017000
Gewicht:
0.030 kg
Schlüssel für Schloss mit 6x6 Loch, SH6, im Lieferumfang enthalten: 1 Schlüssel


