EATON - Schlüssel für Schloß mit D Loch DH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 116676
Ausführung - Zylinder
Schlüsselweite - 0 mm
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081164219
Sonepar Artikelnummer
120174528
Hersteller Artikelnummer
116676
Hersteller Typ
BPZ-KEY/DH
Hersteller Artikel Nr.:
116676
Ausführung:
Zylinder
Schlüsselweite:
0 mm
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
83017000
Gewicht:
0.030 kg
Schlüssel für Schloss mit D Loch DH, im Lieferumfang enthalten: 1 Schlüssel


