Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Schlüsselschild EATON

EATON
kopierenkopieren
EATON - Schlüsselschild EATON

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 187342

  • Ausführung des Handgriffes - Schlüssel

  • Knebel - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081824007

Sonepar Artikelnummer

121280058

Hersteller Artikelnummer

187342

Hersteller Typ

XALKP-3MM-N

Hersteller Artikel Nr.:

187342

Ausführung des Handgriffes:

Schlüssel

Knebel:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Ja

Art der Schließung:

Doppelbart

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.050 kg

Schlüsselschild mit Eaton Logo, schwarzer Kunststoff, einprogrammierbare Laschenposition, 5mm Doppelbart