Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Schlüsselschild für 3mm Doppelbart

EATON
kopierenkopieren
EATON - Schlüsselschild für 3mm Doppelbart

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 168933

  • Ausführung des Handgriffes - sonstige

  • Knebel - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081654253

Sonepar Artikelnummer

121277264

Hersteller Artikelnummer

168933

Hersteller Typ

XALKP-3MM-TWKB

Hersteller Artikel Nr.:

168933

Ausführung des Handgriffes:

sonstige

Knebel:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Nein

Art der Schließung:

Doppelbart

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.280 kg

Schlüsselplatte für 3-mm-Doppelbart, schwarze glasverstärkte Polyamid-Schlüsselplatte, verchromter GD-Zn-Einsatz, Befestigungsmaterial, verzinkter Stahl, mit Dichtung, ohne Schirm