Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Schlüsseltaste, 3 Stellungen

EATON
kopierenkopieren
EATON - Schlüsseltaste, 3 Stellungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 104715

  • Mit Leuchtmittel - Nein

  • Schaltfunktion verrastend - Nein

  • Geeignet für Beleuchtung - Nein

  • Tastend - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081045259

Sonepar Artikelnummer

120925400

Hersteller Artikelnummer

104715

Hersteller Typ

M22-00010-01

Hersteller Artikel Nr.:

104715

Mit Leuchtmittel:

Nein

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Tastend:

Nein

Mit Frontring:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.050 kg

Eaton M22-00010-01 Schlüsseltaste, Wahlschalter-Komplettgerät mit 3 Stellungen.