Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Schlüsseltaste 30mm flach 2 Stell. rast.

EATON
kopierenkopieren
EATON - Schlüsseltaste 30mm flach 2 Stell. rast.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 187058

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081821211

Sonepar Artikelnummer

121280000

Hersteller Artikelnummer

187058

Hersteller Typ

M30C-FWRS-MS5-A1

Hersteller Artikel Nr.:

187058

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

30 mm

Schaltfunktion verrastend:

Ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Breite der Öffnung:

0 mm

Höhe der Öffnung:

0 mm

Tastend:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Titan

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.060 kg

Schlüsseltaste, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Bauform: Schlüsselbetätigung, rastend, nicht schließanlagenfähig, 2 Stellungen, Schließung: MS5, Schutzart: IP64, Frontring Metall, Anbindung an SmartWire-DT: ja, mit RMQ-SWD-Anschaltungen, Frontabmessung: Ø 36 mm, Hinweise: Rast-/Tastfunktion, austauschbar mit Codierteilen M22-XC-Y, Schlüssel abziehbar konvertibel mit Codier-Adaptern M22-XC…, Mit 1 Schlüssel, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, Schutzart: IP64