EATON - Schlüsseltaste, Flat Front, tastend, 3 Stellungen, Schlüssel abziehbar: 0, Frontring Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 187069
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Bauform der Linse - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081821303
Sonepar Artikelnummer
120802818
Hersteller Artikelnummer
187069
Hersteller Typ
M30C-FWS3
Hersteller Artikel Nr.:
187069
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
30 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP64
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Tastend:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Titan
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.060 kg


