EATON - Schlüsseltaste, rastend, 2 Stellungen, MS2, Schlüssel abziehbar: 0, Frontring Titan

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111780
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Bauform der Linse - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081113309
Sonepar Artikelnummer
120802333
Hersteller Artikelnummer
111780
Hersteller Typ
M22-WRS-MS2-A1
Hersteller Artikel Nr.:
111780
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schaltfunktion verrastend:
Ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Tastend:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
Titan
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.034 kg


