EATON - Schlüsseltaste, rastend, 2 Stellungen, Schlüssel abziehbar: 0, I, Frontring Titan, 1 Ö, 1 S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216517
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Mit Leuchtmittel - Nein
Farbe des Knopfes - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
4015082165178
Sonepar Artikelnummer
120112797
Hersteller Artikelnummer
216517
Hersteller Typ
M22-WRS/K11
Hersteller Artikel Nr.:
216517
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Mit Leuchtmittel:
Nein
Farbe des Knopfes:
schwarz
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Schutzart (IP):
IP66
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Tastend:
Nein
Schutzart (NEMA):
4X
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Nein
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
Titan
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.055 kg


