EATON - Schlüsseltaste, rastend, 3 Stellungen, MS2, Schlüssel abziehbar: I, 0, II, Frontring Titan

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111773
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Bauform der Linse - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081113231
Sonepar Artikelnummer
120802330
Hersteller Artikelnummer
111773
Hersteller Typ
M22-WRS3-MS2
Hersteller Artikel Nr.:
111773
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schaltfunktion verrastend:
Ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Tastend:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
Titan
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.034 kg


