EATON - Schnappelement für MSW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 116677
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 60 mm
Höhe - 50 mm
Tiefe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081164226
Sonepar Artikelnummer
120174529
Hersteller Artikelnummer
116677
Hersteller Typ
BPZ-SNAP
Hersteller Artikel Nr.:
116677
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
60 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.030 kg


