Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Schnittstellenmodul PXR20

EATON
kopierenkopieren
EATON - Schnittstellenmodul PXR20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 189826

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kommunikation und Messfunktion

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - RO

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081878215

Sonepar Artikelnummer

121313863

Hersteller Artikelnummer

189826

Hersteller Typ

NZM3-XBSM

Hersteller Artikel Nr.:

189826

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kommunikation und Messfunktion

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

0.001 kg

Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Anmerkungen: Leistungsschalterstatusmodule – für den Universalanschluss optionaler Leistungsschalterfunktionen. Für die Kommunikation erforderlich. Die Art der Anschlüsse hängt von der Version des Schutzschalterstatus-Moduls ab. Erkennung des Schutzschalterstatus (I, +, 0) für die elektronische Freigabe. Schutzschalterstatus kann kommuniziert werden. Anschluss der Hilfsstromversorgung für 2 x 24 V DC. Anschluss für Kommunikationsadaptermodul (CAM)