Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Schnittstellenumsetzer zur direkten Anschaltung des Frequenzumrichters/Motorstarters an einen PC

EATON
kopierenkopieren
EATON - Schnittstellenumsetzer zur direkten Anschaltung des Frequenzumrichters/Motorstarters an einen PC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 744-A3036-00P

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kabel

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081785100

Sonepar Artikelnummer

120504727

Hersteller Artikelnummer

744-A3036-00P

Hersteller Typ

DX-CBL-PC-3M0

Hersteller Artikel Nr.:

744-A3036-00P

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kabel

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.170 kg

Schnittstellenumsetzer, Untersortiment: Schnittstellenumsetzer, Grundfunktion: Zum direkten Anschluss des Frequenzumrichters/Motorstarters an einen Computer mit der Software drivesConnect, Beschreibung: Schnittstellenwandler USB/RS485 mit Anschlusskabel, RJ45, 8-polig, galvanisch getrennt, Länge: 3 m, verwendbar für: DE1, DE11, DC1, DA1, RAMO5, RASP5