Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Schnittstellenweiche für XC200 (trennt kombinierte RS232/ETH auf 2 RJ45-Buchsen)

EATON
kopierenkopieren
EATON - Schnittstellenweiche für XC200 (trennt kombinierte RS232/ETH auf 2 RJ45-Buchsen)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 289170

  • Art des elektrischen Zubehörs - Adapter

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082891701

Sonepar Artikelnummer

120165322

Hersteller Artikelnummer

289170

Hersteller Typ

XT-RJ45-ETH-RS232

Hersteller Artikel Nr.:

289170

Art des elektrischen Zubehörs:

Adapter

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.110 kg

Die modularen, programmierbaren Controller XC100 und XC200 bieten eine hervorragende Skalierbarkeit. Verschiedene CPU-Leistungsklassen und eine breite Palette an Erweiterungsmodulen (XIOC-Modul) sind verfügbar. Die kompakten, modularen SPS XC152 ermöglichen mit ihrer Rechenleistung kostengünstige Lösungen für Automatisierungsaufgaben, Die SmartWire-DT-Schnittstelle sowie eine ganze Reihe weiterer Schnittstellen. Ein besonderes Merkmal ist die Fähigkeit, das Produkt in moderne Kommunikationskonzepte zu integrieren. Der Datenaustausch über die Ethernet-Schnittstelle zu OPC-Clients oder zu den integrierten Webservern ermöglicht innovative Lösungen.