Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Schottung Filler Bottom W800

EATON
kopierenkopieren
EATON - Schottung Filler Bottom W800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 193468

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm

  • Breite - 699 mm

  • Höhe - 25 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010238023154

Sonepar Artikelnummer

120492924

Hersteller Artikelnummer

193468

Hersteller Typ

XTPFUUHP-H25W800

Hersteller Artikel Nr.:

193468

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

800 mm

Breite:

699 mm

Höhe:

25 mm

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

Edelstahl

Rastermaß:

12.5 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

RAL-Nummer:

0

Mit Kabeleinführung:

Nein

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Mit Schloss:

Nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

Nein

Für innere Unterteilung Form 2b:

Nein

Für innere Unterteilung Form 3a:

Nein

Für innere Unterteilung Form 3b:

Nein

Für innere Unterteilung Form 4a:

Nein

Für innere Unterteilung Form 4b:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.187 kg

Eaton XTPFUUHP-H25W800 Schottung Filler Bottom, B=800 mm, H=25 mm (193468).