EATON - Schottung für Verteilerenden

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 171738
Ausführung - sonstige
Breite - 337 mm
Höhe - 4 mm
Tiefe - 825 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081680566
Sonepar Artikelnummer
121277434
Hersteller Artikelnummer
171738
Hersteller Typ
XBI-P
Hersteller Artikel Nr.:
171738
Ausführung:
sonstige
Breite:
337 mm
Höhe:
4 mm
Tiefe:
825 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.000 kg
Störlichtbogenbarrieren – Hauptsammelschiene, HxBxT = 825 mm x 4 mm x 337 mm, bestehend aus Trennwand und Schraubmaterial, befestigt am Ende der Hauptsammelschiene (zwischen Seitenwand und Hauptsammelschiene). Somit kann ein Überschlag des Lichtbogens auf die Seitenwand ausgeschlossen werden.


