EATON - Schottung, HSH, 3p+N+PE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151683
Geeignet für Gehäusebaubreite - 50 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 160 mm
Breite - 50 mm
Höhe - 900 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081484713
Sonepar Artikelnummer
120505714
Hersteller Artikelnummer
151683
Hersteller Typ
XPBSS-5
Hersteller Artikel Nr.:
151683
Geeignet für Gehäusebaubreite:
50 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
160 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
900 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
Rastermaß:
12.5 mm
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
RAL-Nummer:
0
Mit Kabeleinführung:
Nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Mit Schloss:
Nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.250 kg


