Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Schottung VBB Meter Chamber H325 W800

EATON
kopierenkopieren
EATON - Schottung VBB Meter Chamber H325 W800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 193466

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm

  • Breite - 757 mm

  • Höhe - 248 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010238023130

Sonepar Artikelnummer

120492922

Hersteller Artikelnummer

193466

Hersteller Typ

XTPZBAVP-H325W800

Hersteller Artikel Nr.:

193466

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

800 mm

Breite:

757 mm

Höhe:

248 mm

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

Edelstahl

Rastermaß:

12.5 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

RAL-Nummer:

0

Mit Kabeleinführung:

Nein

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Mit Schloss:

Nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

Nein

Für innere Unterteilung Form 2b:

Nein

Für innere Unterteilung Form 3a:

Nein

Für innere Unterteilung Form 3b:

Nein

Für innere Unterteilung Form 4a:

Nein

Für innere Unterteilung Form 4b:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.820 kg

Eaton XTPZBAVP-H325W800 Schottung VBB Zählerfeld, H=325 B=800 mm (193466).